東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74HCシリーズ オクタルバスバッファ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
動作温度(℃)
(Max)+85
注文コード
48738927
品番
74HC541D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ロジックファミリー
74HC
エレメント数
(入力)1
1チップ当たりのエレメント数
9
最大伝播遅延時間@最大CL
165ns@150pF
高レベル出力電流(mA)
-7.8
低レベル出力電流(mA)
7.8
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SOIC
ピン数(ピン)
20
寸法(mm)
13.1×7.5×2.25
高さ(mm)
2.25
長さ(mm)
13.1
動作供給電圧(V)
(Max)6
動作温度(℃)
(Max)+85
仕様
(伝播遅延テスト条件)150pF
RoHS指令(10物質対応)
対応