東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74HCシリーズ クワッドバスバッファ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48738988
品番
74HC126D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(伝播遅延テスト条件)150pF
長さ(mm)
8.95
寸法(mm)
8.95×3.9×1.38
高さ(mm)
1.38
ピン数(ピン)
14
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)6
1チップ当たりのエレメント数
4
低レベル出力電流(mA)
7.8
高レベル出力電流(mA)
-7.8
最大伝播遅延時間@最大CL
195ns@150pF
ロジックファミリー
74HC
エレメント数
(入力)1