東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74HCシリーズ デコーダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48739015
品番
74HC138D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
仕様
(デマルチプレックス能力)3-of-8、(1エレメント当たりの入力イネーブル数)3
長さ(mm)
10.2
寸法(mm)
10.2×3.9×1.38
高さ(mm)
1.38
出力方式
CMOS
ピン数(ピン)
16
極性
反転
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)6
1チップ当たりのエレメント数
34
ロジックファミリー
74HC
ロジック機能
デコーダ