東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74HCシリーズ バッファ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48739049
品番
74HC4053D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10.2×3.9×1.38
高さ(mm)
1.38
出力方式
LSTTL
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
16
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
19
ロジックファミリー
74HC