東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74HCシリーズ フリップフロップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
48739076
品番
74HC574D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
13.1
寸法(mm)
13.1×7.5×2.25
ピン数(ピン)
20
出力信号
シングルエンド
トリガー
正エッジ
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
8
最大伝播遅延時間@最大CL
240ns@150pF
ロジックファミリー
74HC
ロジック機能
D タイプ