東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74HCシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48739119
品番
74HC86D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
8.95×3.9×1.38
ピン数(ピン)
14
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2〜6
低レベル出力電流(mA)
5.2
高レベル出力電流(mA)
-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
180ns@50pF
ロジックファミリー
74HC
ロジック機能
XOR
エレメント数
4
ゲートあたりの入力数
2