東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74LCX シュミットバッファ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48739277
品番
74LCX07FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
5×4.4×1
チャンネル数
6
出力方式
CMOS、オープンドレイン
ピン数(ピン)
14
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)5.5
低レベル出力電流(mA)
32
高レベル出力電流(mA)
-24
ロジックファミリー
74LCX