東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74LCX シュミットバッファ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48739295
品番
74LCX541FT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.5
寸法(mm)
6.5×4.4×1
チャンネル数
8
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
20
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
低レベル出力電流(mA)
24
高レベル出力電流(mA)
-8
最大伝播遅延時間@最大CL
25ns@50pF
ロジックファミリー
74LCX