74LCX373FT Toshiba  オクタルDタイプラッチ 東芝 ピン数(ピン)20 パッケージTSSOP 反転 48739329

Toshiba オクタルDタイプラッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) ロジックファミリー74LCX 注文コード48739329 品番74LCX373FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はロジックファミリー・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
ロジックファミリー74LCX モード透明 エレメント種類Dタイプ 1チップ当たりのエレメント数19 1チップ当たりのチャンネル数8 出力方式CMOS 極性反転 実装タイプ表面実装 パッケージTSSOP ピン数(ピン)20 寸法(mm)6.5×4.4×1 高さ(mm)1 長さ(mm)6.5 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする