東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba オクタルDタイプラッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
48739347
品番
74LCX573FT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ロジックファミリー
74LCX
モード
透明
エレメント種類
Dタイプ
1チップ当たりのエレメント数
19
1チップ当たりのチャンネル数
8
出力方式
CMOS
極性
反転
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
20
寸法(mm)
6.5×4.4×1
高さ(mm)
1
長さ(mm)
6.5
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応