東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74LCXシリーズ オクタルバスバッファ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
48739426
品番
74LCX245FT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ロジックファミリー
74LCX
エレメント数
(入力)1
1チップ当たりのエレメント数
18
最大伝播遅延時間@最大CL
25ns@50pF
高レベル出力電流(mA)
-24
低レベル出力電流(mA)
24
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
20
寸法(mm)
6.5×4.4×1
高さ(mm)
1
長さ(mm)
6.5
動作供給電圧(V)
(Max)3.6
動作温度(℃)
-40〜+85
RoHS指令(10物質対応)
対応