東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba オクタルDタイプラッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
ロジックファミリー
74VHC
注文コード
48739688
品番
74VHC373FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ロジックファミリー・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ロジックファミリー
74VHC
モード
透明
エレメント種類
Dタイプ
1チップ当たりのチャンネル数
8
極性
反転
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
20
寸法(mm)
6.5×4.4×1
高さ(mm)
1
長さ(mm)
6.5
動作温度(℃)
(Min)-40
ビット
8bit
RoHS指令(10物質対応)
対応