東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74VHCTシリーズ 8ビット バストランシーバ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48739749
品番
74VHCT540AFT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ピン数(ピン)
20
極性
反転
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
CMOS, TTL
入力レベル
CMOS、TTL
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
9
1チップ当たりのチャンネル数
8
低レベル出力電流(mA)
8
高レベル出力電流(mA)
-8
最大伝播遅延時間@最大CL
10.5ns@50pF
ロジックファミリー
74VHCT