東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74VHCシリーズ インバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48739959
品番
74VHC04FT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
5×4.4×1
高さ(mm)
1
出力方式
TTL
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
14
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
6
低レベル出力電流(mA)
8
高レベル出力電流(mA)
-8
最大伝播遅延時間@最大CL
13.5ns@50pF
ロジックファミリー
74VHC
ロジック機能
インバータ