東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74VHCシリーズ クワッドバスバッファ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48740083
品番
74VHC126FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロジックファミリー
74VHC
エレメント数
(入力)1
1チップ当たりのエレメント数
4
最大伝播遅延時間@最大CL
14.5ns@50pF
高レベル出力電流(mA)
-8
低レベル出力電流(mA)
8
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
14
寸法(mm)
5×4.4×1
高さ(mm)
1
長さ(mm)
5
動作供給電圧(V)
2〜5.5
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応