東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74VHCシリーズ クワッドバスバッファ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
48740099
品番
74VHC126FT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロジックファミリー
74VHC
エレメント数
(入力)1
1チップ当たりのエレメント数
4
最大伝播遅延時間@最大CL
14.5ns@50pF
高レベル出力電流(mA)
-8
低レベル出力電流(mA)
8
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
14
寸法(mm)
5×4.4×1
高さ(mm)
1
長さ(mm)
5
動作供給電圧(V)
(Max)5.5
動作温度(℃)
(Max)+125
規格
AEC-Q100
RoHS指令(10物質対応)
対応