東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74VHCシリーズ デコーダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48740135
品番
74VHC138FT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ロジックファミリー
74VHC
ロジック機能
デコーダ
仕様
(デマルチプレックス能力)3-of-8、(1エレメント当たりの入力イネーブル数)3
1チップ当たりのエレメント数
34
出力方式
TTL
極性
反転
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
16
寸法(mm)
5×4.4×1
高さ(mm)
1
長さ(mm)
5
動作供給電圧(V)
(Max)5.5
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応