東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74VHCシリーズ デコーダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48740144
品番
74VHC238FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ロジックファミリー
74VHC
ロジック機能
デコーダ
仕様
(デマルチプレックス能力)3-of-8、(1エレメント当たりの入力イネーブル数)3
1チップ当たりのエレメント数
42
出力方式
TTL
極性
反転
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
16
寸法(mm)
5×4.4×1
高さ(mm)
1
長さ(mm)
5
動作供給電圧(V)
(Max)5.5
動作温度(℃)
(Max)+125