東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74VHCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48740205
品番
74VHC221AFT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5
幅(mm)
4.4
寸法(mm)
5×4.4×1
高さ(mm)
1
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小パルス幅
5ns
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
静止電流(μA)
最大80
1チップ当たりのエレメント数
27
低レベル出力電流(mA)
8
高レベル出力電流(mA)
-8
最大伝播遅延時間@最大CL
24.5ns
ロジックファミリー
74VHC
ロジック機能
モノステーブルマルチバイブレータ