東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74VHCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
48740214
品番
74VHC221AFT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5
寸法(mm)
5×4.4×1
高さ(mm)
1
ピン数(ピン)
16
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小パルス幅
5ns
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
静止電流(μA)
最大80
1チップ当たりのエレメント数
27
低レベル出力電流(mA)
8
高レベル出力電流(mA)
-8
最大伝播遅延時間@最大CL
24.5ns
ロジックファミリー
74VHC
ロジック機能
モノステーブルマルチバイブレータ