東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74VHCシリーズ フリップフロップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48740239
品番
74VHC74FT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ロジックファミリー
74VHC
ロジック機能
D タイプ
入力方式
CMOS, TTL
出力方式
CMOS
出力信号
差動
トリガー
正エッジ
極性
反転
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
14
仕様
(セット/リセット)プリセット
1チップ当たりのエレメント数
2
最大伝播遅延時間@最大CL
20ns@50pF
寸法(mm)
5×4.4×1
動作供給電圧(V)
(Max)5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応