東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74VHCシリーズ フリップフロップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48740318
品番
74VHC574FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ロジックファミリー
74VHC
ロジック機能
D タイプ
入力方式
CMOS, TTL
出力信号
シングルエンド
トリガー
正エッジ
極性
非反転
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
20
1チップ当たりのエレメント数
8
最大伝播遅延時間@最大CL
21ns@50pF
寸法(mm)
6.5×4.4×1
動作供給電圧(V)
(Max)5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応