東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba 74VHCシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
48740424
品番
74VHC132FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
入力方式
CMOS、シュミットトリガ
ピン数(ピン)
14
動作温度(℃)
(Min)-40
トリガ入力
(シュミットトリガ)あり
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2〜5.5
低レベル出力電流(mA)
8
高レベル出力電流(mA)
-8
最大伝播遅延時間@最大CL
19.5ns@50pF
ロジックファミリー
74VHC
ロジック機能
NAND
エレメント数
4
ゲートあたりの入力数
2