Toshiba LMOSシリーズ インバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード48740607 品番TC7SZ14F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)2.9×1.6×1.1 高さ(mm)1.1 出力方式電流 入力方式CMOS ピン数(ピン)5 RoHS指令(10物質対応)対応 トリガ入力(シュミットトリガ)あり パッケージSOT-25 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.5 1チップ当たりのエレメント数1 低レベル出力電流(mA)32 高レベル出力電流(mA)-32 最大伝播遅延時間@最大CL8.5ns@50pF ロジックファミリーLMOS ロジック機能インバータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする