東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba LMOSシリーズ インバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48740616
品番
TC7SZ05FU,LJ(CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
2.9×1.6×1.1
高さ(mm)
1.1
出力方式
オープンドレイン
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-25
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)5.5
1チップ当たりのエレメント数
1
低レベル出力電流(mA)
32
高レベル出力電流(mA)
-32
最大伝播遅延時間@最大CL
12.5ns@50pF
ロジックファミリー
LMOS
ロジック機能
インバータ