東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba LMOSシリーズ トリプル インバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
48740747
品番
TC7WZU04FU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
2.9×2.8×1.95
高さ(mm)
1.95
出力方式
電流
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min)1.65
1チップ当たりのエレメント数
3
低レベル出力電流(mA)
16
高レベル出力電流(mA)
-16
最大伝播遅延時間@最大CL
7ns@50pF
ロジックファミリー
LMOS
ロジック機能
インバータ