東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba NPN トランジスタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48740844
品番
2SC4117-GR(TE85L,F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小信号NPNトランジスタ、東芝
高さ(mm)
0.9
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-323 (SC-70)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
120
最大パワー消費(mW)
100
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
120
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
100
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
200