東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba NPN トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
48740869
品番
2SC4944-GR(TE85L,F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デュアルNPN/NPNトランジスタ、東芝
幅(mm)
1.25
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
USV
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
最大パワー消費(mW)
200
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
60
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
150
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
120