東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba NPN バイポーラトランジスタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48740878
品番
2SC6076(TE16L1,NQ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
汎用NPNトランジスタ、東芝
幅(mm)
5.5
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DPAK (TO-252)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
80
最大パワー消費(W)
10
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
9
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
160
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
3
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
100
最大動作周波数(MHz)
150