東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba NPN 抵抗内蔵トランジスタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
48740887
品番
RN1114MFV(TPL3)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、VESM、東芝
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
内蔵抵抗器
(ベースエミッタ)10kΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力抵抗
1KΩ
パッケージ
VESM
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
抵抗比
0.1
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
0.3
トランジスタ構成
シングル
最大連続コレクタ電流(mA)
100
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
50