東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル IGBT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
48740905
品番
GT50JR21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(スイッチングスピード)1MHz
長さ(mm)
15.5
幅(mm)
4.5
高さ(mm)
20
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+175
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-3P
実装タイプ
スルーホール
最大連続コレクタ電流(A)
50
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
600
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±25
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
230
トランジスタ構成
シングル