東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル MOSFET
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48740957
品番
TK8P25DA,RQ(S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(mA)
0.01
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
250
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
500
最大ゲートしきい値電圧(V)
3.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
20
パッケージ
DPAK
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
高速スイッチング
最大パワー消費(W)
55
標準ターンオフ遅延時間(ns)
66