東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル MOSFET
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48740966
品番
TK8P25DA,RQ(S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(mA)
0.01
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
250
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
500
最大ゲートしきい値電圧(V)
3.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
20
パッケージ
DPAK
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
高速スイッチング
最大パワー消費(W)
55
標準ターンオフ遅延時間(ns)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応