東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル MOSFET
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48740984
品番
SSM3K15AFU,LF(T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(mA)
100
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ゲートしきい値電圧(V)
1.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
0.8
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
パッケージ
SC-70 (USM)
実装タイプ
表面実装
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
3.6
最大パワー消費(mW)
150
トランジスタ構成
シングル
仕様
(順方向トランスコンダクタンス)35S
RoHS指令(10物質対応)
対応