東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル MOSFET
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
実装タイプ
スルーホール
注文コード
48740993
品番
2SK4207(Q)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
900
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
950
最大ゲートしきい値電圧(V)
4
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30、+30
パッケージ
SC-65
実装タイプ
スルーホール
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(W)
150
仕様
MOSFET Nチャンネル、2SKシリーズ、東芝
最大連続ドレイン電流(A)
13
1チップ当たりのエレメント数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応