東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル MOSFET
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48741009
品番
TK15A20D,S4X(S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
チャンネルタイプ
N
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
200
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
180
最大ゲートしきい値電圧(V)
3.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
パッケージ
SC-67
実装タイプ
スルーホール
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(W)
35
長さ(mm)
10
仕様
MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝
最大連続ドレイン電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応