東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル MOSFET
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48741018
品番
TK16J60W,S1VQ(O
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
チャンネルタイプ
N
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
600
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
190
最大ゲートしきい値電圧(V)
3.7
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30、+30
パッケージ
TO-3PN
実装タイプ
スルーホール
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(W)
130
仕様
MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝
最大連続ドレイン電流(A)
15.8
1チップ当たりのエレメント数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応