東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル MOSFET
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
48741036
品番
SSM3K7002CFU,LF(T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(mA)
170
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.1
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.1
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
パッケージ
USM
実装タイプ
表面実装
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
8.1
最大パワー消費(mW)
150
長さ(mm)
2
トランジスタ構成
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応