東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル MOSFET
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
48741054
品番
SSM3K339R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
チャンネルタイプ
N
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
390
最大ゲートしきい値電圧(V)
1.2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±12
パッケージ
SOT-23F
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(W)
2
最大連続ドレイン電流(A)
2
1チップ当たりのエレメント数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応