東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル MOSFET
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(8000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48741063
品番
SSM3K37MFV,L3F(B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(mA)
250
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
最大ゲートしきい値電圧(V)
1
最小ゲートしきい値電圧(V)
0.35
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±10
パッケージ
SOT-723
実装タイプ
表面実装
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
5.6
最大パワー消費(mW)
150
トランジスタ構成
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応