チャンネルタイプN
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)12.7
最大ゲートしきい値電圧(V)2.3
最小ゲートしきい値電圧(V)1.3
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20
パッケージTSON
実装タイプ表面実装
ピン数(ピン)8
チャンネルモードエンハンスメント型
カテゴリースイッチングレギュレータMOSFET
最大パワー消費(W)22
仕様MOSFET Nチャンネル、TPNシリーズ、東芝
最大連続ドレイン電流(A)37
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)対応