Toshiba Nチャンネル MOSFET

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 48741124 品番 TPH8R903NL,LQ(S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
チャンネルタイプN 最大ドレイン-ソース間電圧(V)30 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)12.7 最大ゲートしきい値電圧(V)2.3 最小ゲートしきい値電圧(V)1.3 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 チャンネルモードエンハンスメント型 カテゴリースイッチングレギュレータMOSFET 最大パワー消費(W)24 トランジスタ構成シングル 仕様MOSFET Nチャンネル、TPHシリーズ、東芝 最大連続ドレイン電流(A)38 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48741009
2021-01-15
用途:
電子回路の実験
その他業種

P−P280vのインバータ回路に使用しました。想定した出力が得られたので実験が進められます。ありがとう御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする