東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル MOSFET
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
48741149
品番
SSM6K403TU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
チャンネルタイプ
N
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
66
最大ゲートしきい値電圧(V)
1
最小ゲートしきい値電圧(V)
0.35
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±10
パッケージ
UF6
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
6
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(mW)
500
最大連続ドレイン電流(A)
4.2
標準入力キャパシタンス(pF)
1050@10V
RoHS指令(10物質対応)
対応