東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル MOSFET
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48741167
品番
SSM3K09FU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(mA)
400
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ゲートしきい値電圧(V)
1.8
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.1
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
パッケージ
SOT-323
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
1.7
最大パワー消費(mW)
150
1チップ当たりのエレメント数
1