東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル MOSFET
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48741203
品番
SSM3K335R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
56
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.3
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
パッケージ
SOT-23F
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(W)
2
最大連続ドレイン電流(A)
6
1チップ当たりのエレメント数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応