東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
実装タイプ
スルーホール
注文コード
48741255
品番
TK10J80E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
10
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
800
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
1
最大ゲートしきい値電圧(V)
4
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30、+30
パッケージ
TO-3PN
実装タイプ
スルーホール
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
250
1チップ当たりのエレメント数
1
仕様
MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応