チャンネルタイプN
最大連続ドレイン電流(A)10
最大ドレイン-ソース間電圧(V)800
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)1
最大ゲートしきい値電圧(V)4
最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30
パッケージTO-3PN
実装タイプスルーホール
チャンネルモードエンハンスメント型
カテゴリーパワーMOSFET
最大パワー消費(W)250
仕様MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝
トランジスタ構成シングル
標準入力キャパシタンス(pF)2000@25V
RoHS指令(10物質対応)対応