東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48741289
品番
TK100S04N1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
100
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
パッケージ
DPAK
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
180
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
4.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.5
標準ターンオフ遅延時間(ns)
80