東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48741298
品番
TPN2R304PL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
100
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.4
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
パッケージ
TSON
実装タイプ
表面実装
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
104
トランジスタ構成
シングル
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
4
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.4
標準ターンオフ遅延時間(ns)
37