東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48741307
品番
TPN2R304PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
100
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.4
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
パッケージ
TSON
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
8
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
104
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
4
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.4
寸法(mm)
3.1×3.1×0.85